SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Oppbevaringstank lukket topp horisontalt ben | AC4GMD 2ZRF5

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Oppbevaringstank lukket topp horisontalt ben

På lager
Vare: AC4GMD Modell: 1080000N95004Kryssreferanse: 2ZRF5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringstank
Diameter23 "
Fyll åpningsdia. (I.)6
eksamener19 Л.
Høyde26 "
Lengde20 "
MaterialeLinje polyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.130 F
Maks. Arbeids pressatmosfærisk
Tank (L)114
tank~~POS=TRUNC30 Gal.
TankstilHorisontal ben
typenLukket topp
Veggtykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1075
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaterialeMaks. Temp.VeggtykkelsePris
SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 120 gallon | AF2UCC 6XVT1 5700102N9570533 3 / 4 "51.13 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell42 273 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 150 gallon | AF2UCD 6XVT2 5710102N9570533 3 / 4 "61.625 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell46 894 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 275 gallon | AF2UCE 6XVT3 5740102N9570547 "62.5 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell60 435 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 360 gallon | AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell72 865 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Oppbevaringstank lukket topp Vertikal 500 Gallon | AF2UCG 6XVT5 5780102N9570553 "80.75 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell74 695 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Oppbevaringstank lukket topp horisontalt ben
6 156 NOK / enhet