Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC4-4EF koblingshus 9 / 16-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WMA 20LH87

SNAP-TITE VHC4-4EF koblingshus 9/16-18 1/4 tommers karosseri stål

På lager
Vare: AF6WMA Modell: VHC4-4EFKryssref: 20LH87
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
527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeUNF
Finishsink
Strømningshastighet3.8 gpm
Lengde1 13 / 16 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press6500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse9/16 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetLengdeMaks. PressTrådstørrelsePris
SNAP-TITE VHC16-16EF koblingshus 1-5 / 16-12 1 tommers karosseri stål | AF6WLR 20LH79 VHC16-16EF1"35 gpm2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-125 350 NOK
SNAP-TITE VHC6-6EF koblingshus 3 / 4-16 3/8 tommers kroppsstål | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 gpm2 13 / 64 "4500 psi3/4 "-16787NOK
SNAP-TITE VHC8-8EF koblingshus 3 / 4-16 1/2 tommers karosseri stål | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 gpm2 13 / 64 "4000 psi3/4 "-16725NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC4-4EF koblingshus 9/16-18 1/4 tommers karosseri stål
527NOK / enhet