Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC32-32F koblingshus 2-11-1 / 2 2 tommers kroppsstål | AF6WLY 20LH85

SNAP-TITE VHC32-32F koblingskropp 2-11-1/2 2 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WLY Modell: VHC32-32FKryssref: 20LH85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
8 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse2"
TilkoblingstypePT
Finishsink
Strømningshastighet180 gpm
Lengde3 59 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE PHC32-32F koblingshus 2-11-1 / 2 2 tommers kroppsstål | AF6WCC 20LF74 PHC32-32F240 gpm2 31 / 64 "11,000 psi4 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32F koblingskropp 2-11-1/2 2 tommers kroppsstål
8 787 NOK / enhet