Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC16-16F koblingshus 1-11-1 / 2 1 tommers karosseri stål | AF6WLT 20LH80

SNAP-TITE VHC16-16F koblingskropp 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WLT Modell: VHC16-16FKryssref: 20LH80
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
1 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeNPTF
Finishsink
Strømningshastighet35 gpm
Lengde2 43 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressVentildesignPris
SNAP-TITE PHC16-16F koblingshus 1-11-1/2 karosseri stål | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 gpm-6000 psipoppet869NOK
SNAP-TITE 71-3C16-16F koblingshus 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 gpm3 21 / 64 "7500 psiSkyll ansiktet4 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16F koblingskropp 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål
1 644 NOK / enhet