Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHC24-24FV koblingshus 1-1/2-11-1/2 hus 316 rustfritt stål | AF6WGD 20LG69

SNAP-TITE SVHC24-24FV koblingshus 1-1/2-11-1/2 hus 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WGD Modell: SVHC24-24FVKryssreferanse: 20LG69
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
15 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet72 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3365
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseLagermaterialeBody MaterialVentildesignTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådePris
SNAP-TITE BVHC16-16F Koblingskropp 1-11-1/2 Body Messing | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 rustfritt stålMessingpoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 grader til 200 grader F2 286 NOK
SNAP-TITE BVHC20-20F Koblingskropp 1-1/4-11-1/2 Body Messing | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 rustfritt stålMessingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader til 200 grader F4 974 NOK
SNAP-TITE BVHC24-24F Koblingskropp 1-1/2-11-1/2 Body Messing | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 rustfritt stålMessingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader til 200 grader F6 771 NOK
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Koblingshus 1-11-1/2 1 Tommers kropp Hk rustfritt stål | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KeramiskHP rustfritt stålSkyll ansiktetFNPS60 gpm7500 psi-40 grader til 200 grader F50 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24FV koblingshus 1-1/2-11-1/2 hus 316 rustfritt stål
15 621 NOK / enhet