Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHC16-16F Koblingskropp 1-11-1/2 Body Messing | AF6WAD 20LF18

SNAP-TITE BVHC16-16F Koblingskropp 1-11-1/2 Body Messing

På lager
Vare: AF6WAD Modell: BVHC16-16FKryssreferanse: 20LF18

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet3.8 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press1750 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseLagermaterialeBody MaterialVentildesignTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådePris
SNAP-TITE BVHC20-20F Koblingskropp 1-1/4-11-1/2 Body Messing | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 rustfritt stålMessingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader til 200 grader F4 974 NOK
SNAP-TITE BVHC24-24F Koblingskropp 1-1/2-11-1/2 Body Messing | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 rustfritt stålMessingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader til 200 grader F6 771 NOK
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Koblingshus 1-11-1/2 1 Tommers kropp Hk rustfritt stål | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KeramiskHP rustfritt stålSkyll ansiktetFNPS60 gpm7500 psi-40 grader til 200 grader F50 086 NOK
SNAP-TITE SVHC24-24FV koblingshus 1-1/2-11-1/2 hus 316 rustfritt stål | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 rustfritt stål316 rustfritt stålpoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 grader til 375 grader F15 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHC16-16F Koblingskropp 1-11-1/2 Body Messing
2 286 NOK / enhet