Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHC32-32F koblingshus 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEH 20LG26

SNAP-TITE SPHC32-32F koblingskropp 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WEH Modell: SPHC32-32FKryssreferanse: 20LG26
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
10 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse2"
TilkoblingstypePT
FinishPlain
Strømningshastighet240 gpm
Lengde2 31 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE SVHC32-32F koblingshus 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGE 20LG70 SVHC32-32F180 gpm3 59 / 64 "500 psi25 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHC32-32F koblingskropp 2-11-1/2 2 tommers kropp 316 rustfritt stål
10 453 NOK / enhet