Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHC8-8FV Koblingshus 1/2-14 Body Messing | AF6WAU 20LF32

SNAP-TITE BVHC8-8FV Koblingskropp 1/2-14 Body Messing

På lager
Vare: AF6WAU Modell: BVHC8-8FVKryssreferanse: 20LF32

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet35 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
TetningstypeViton
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVEAC8-8F Koblingshus 1/2-14 Body Messing | AF6VZT 20LF08 BVEAC8-8FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N1 504 NOK
SNAP-TITE BVHC8-8F Koblingshus 1/2-14 Body Messing | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N923NOK
SNAP-TITE BVHC8-8M Koblingshus 1/2-14 Body Messing | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8MMNPT13 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N1 069 NOK
SNAP-TITE BVHC8-8MV Koblingshus 1/2-14 Body Messing | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonViton1 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHC8-8FV Koblingskropp 1/2-14 Body Messing
1 020 NOK / enhet