Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHC4-4MV koblingshus 1 / 4-18 karosseri messing | AF6WAN 20LF27

SNAP-TITE BVHC4-4MV Koblingshus 1/4-18 Body Messing

På lager
Vare: AF6WAN Modell: BVHC4-4MVKryssreferanse: 20LF27
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet55 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2250 PSI
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
TetningstypeViton
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVEAC4-4F koblingshus 1 / 4-18 karosseri messing | AF6VZP 20LF05 BVEAC4-4FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N880NOK
SNAP-TITE BVHC4-4F koblingshus 1 / 4-18 karosseri messing | AF6WAK 20LF24 BVHC4-4FFNPT35 gpm2250 PSI-40 grader til 200 grader FgodBuna N455NOK
SNAP-TITE BVHC4-4FV koblingshus 1 / 4-18 karosseri messing | AF6WAL 20LF25 BVHC4-4FVFNPT35 gpm2250 PSI-20 grader til 375 grader FVitonViton536NOK
SNAP-TITE BVHC4-4M koblingshus 1 / 4-18 karosseri messing | AF6WAM 20LF26 BVHC4-4MMNPT35 gpm2250 PSI-40 grader til 200 grader FgodBuna N516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHC4-4MV Koblingshus 1/4-18 Body Messing
577NOK / enhet