Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAE STL-116-71215 Pavement Stencil Bus 12 in | AH2JHZ 29EL36

RAE STL-116-71215 Pavement Stencil Bus 12 in

På lager
Vare: AH2JHZ Modell: STL-116-71215Kryssreferanse: 29EL36

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortau Stencil
AdhesiveNei
CharacterBuss
Character Høyde12 "
Tegnbredde31 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker1
Total høyde18 "
Samlet bredde36 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Forrigling: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeAntall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
RAE STL-116-70615 Pavement sjablongbuss 6 tommer | AH2JEU 29EK61 STL-116-706156"14 "112 "20 "889NOK
RAE STL-116-71015 Pavement sjablongbuss 10 tommer | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "1 152 NOK
RAE STL-116-71815 Pavement sjablongbuss 18 tommer | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "1 740 NOK
RAE STL-116-72415 Pavement sjablongbuss 24 tommer | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "1 949 NOK
RAE STL-116-73615 Pavement sjablongbuss 36 tommer | AH2JNR 29EM45 STL-116-7361536 "32 "148 "38 "2 522 NOK
RAE STL-116-74815 Pavement sjablongbuss 48 tommer | AH2JQF 29EM81 STL-116-7481548 "48 "360 "54 "4 487 NOK
RAE STL-116-79615 Pavement sjablongbuss 96 tommer | AH2JRY 29EN21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "5 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-116-71215 Pavement Stencil Bus 12 in
1 075 NOK / enhet