SNAP-LOC SLTE201R E Sporfestestropp, størrelse 2 x 12 tommer, kapasitet 4400 pund

På lager
Vare: CE8UGU Modell: SLTE201R

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest bånd
Bryt styrke4400 Lbs
FinishSink belagt
Høyde0.5 "
Lengde12 "
MaterialePolyester / stål
Bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense1467 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC SLTE200DR E-bånd, med D-ring, størrelse 2 x 9 tommer, kapasitet 4400 lbs | CE8UGP SLTE200DR0.5 "9"1467 kg145NOK
SNAP-LOC SLTE200DR2 E Track Tiedown Rem, With D Ring, Size 2 x 9 Inch, Capacity 4400 Lbs, 2 Pack | CE8UGQ SLTE200DR20.5 "9"1467 kg94NOK
SNAP-LOC SLTE200R E-bånd, med Dolly-kontakt, størrelse 2 x 6 tommer, kapasitet 4400 kg | CE8UGR SLTE200R0.5 "6"1467 kg145NOK
SNAP-LOC SLTE200R2 E-bånd, med Dolly-kontakt, størrelse 2 x 6 tommer, 2 stk. CE8UGT SLTE200R20.5 "6"1467 kg94NOK
SNAP-LOC SLTE201R2 E Båndbånd, størrelse 2 x 12 tommer, kapasitet 4400 kg, 2 pakker | CE8UGV SLTE201R20.5 "12 "1467 kg178NOK
SNAP-LOC SLTE208CR E-bånd, med kamera, lengde 8 fot, bruddstyrke 3000 kg | CE8UGW SLTE208CR1"96 "1000 lbs.275NOK
SNAP-LOC SLTE208RR E-bånd, med skralle, lengde 8 fot, bruddstyrke 4400 kg | CE8UGX SLTE208RR1.5 "96 "1467 kg275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLTE201R E Sporfestestropp, størrelse 2 x 12 tommer, kapasitet 4400 pund
145NOK / enhet