SNAP-LOC SLASHCI10 karabinkrok, størrelse 1-1/2 x 3-1/8 tommer, 10-pakning | CE8UFX

SNAP-LOC SLASHCI10 karabinkrok, størrelse 1-1/2 x 3-1/8 tommer, 10 pakke

På lager
Vare: CE8UFX Modell: SLASHCI10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarabinkrok
Bryt styrke1200 Lbs
FinishSink belagt
Høyde0.25 "
Lengde3.125 "
MaterialeStål
Bredde1.5 "
Arbeidsbelastningsgrense400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SNAP-LOC SLAEASHI2 karabinkrok med krok, E-spor, 2 stk. | CE8UFE SLAEASHI21.5 "3"3"31NOK
SNAP-LOC SLASHCI Karabinkrok, størrelse 1-1/2 x 3-1/8 tommer | CE8UFW SLASHCI0.25 "3.125 "1.5 "37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLASHCI10 karabinkrok, størrelse 1-1/2 x 3-1/8 tommer, 10 pakke
1 679 NOK / enhet