SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Sammenleggbart håndtak plattformtruck, kapasitet 1500 pund | AF7CRM 20UY86

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU plattformlastebil med sammenleggbart håndtak, kapasitet 1500 pund

På lager
Vare: AF7CRM Modell: GR-1500PTB219-PUKryssreferanse: 20UY86

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster -konfigurasjon(4) Sving
Hjul Dia.4"
Hjulbredde1.25 "
FARGESvart
Dekkhøyde7"
Dekk L x B32 "x 20-1 / 2"
Deck lengde32 "
DekkmaterialePlast
Dekkbredde20.5 "
Utvidet lengde33.25 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1500 lb.
Antall hjul4
Total høyde7"
Total lengde34.5 "
Samlet bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.7425
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805090

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration ((2) Stiv, (2) Swivel)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU plattformlastebil med sammenleggbart håndtak, kapasitet 1500 pund
4 099 NOK / enhet