Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WS-5870 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stål, 5/8 tommer diameter, 10PK | CG8YTE 3A459

RED HEAD WS-5870 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stål, 5/8 tommers diameter, 10PK

På lager
Vare: CG8YTE Modell: WS-5870Kryssreferanse: 3A459

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
771NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong5 1 / 8 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 5 / 8 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde5 1 / 4
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Pullout (lb.)14,920
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7,120
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,180
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-5870 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stål, 5/8 tommers diameter, 10PK
771NOK /pakke