Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4036SE006 Street Albue 90 grader 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AC3KAH 2UA12

SMITH-COOPER S4036SE006 Street Albue 90 grader 3/4 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KAH Modell: S4036SE006Kryssreferanse: 2UA12
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
914NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.1-15 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4036SEW010 Street Albue 90 grader 1 tomme 316 rustfritt stål | AC3KAJ 2UA13 S4036SEW0102.187 "1"1 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4036SE006 Street Albue 90 grader 3/4 tomme 316 rustfritt stål
914NOK / enhet