Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S2216MC006 Stubbende Type C 3/4 tommer 316l rustfritt stål | AB3ELH 1RRZ1

SMITH-COOPER S2216MC006 Stubbende Type C 3/4 tommer 316l rustfritt stål

På lager
Vare: AB3ELH Modell: S2216MC006Kryssreferanse: 1RRZ1
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
617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubbe ende Type C
Body Material316L Stainless Steel
TilkoblingstypeRumpsveis
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
SMITH-COOPER S2214MC004 Stub End 1/2 inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCT 1LVN7 S2214MC004304L Stainless Steel1 / 2 "444NOK
SMITH-COOPER S2214MC006 Stub End 3/4 inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCV 1LVN9 S2214MC006304L Stainless Steel3 / 4 "474NOK
SMITH-COOPER S2214MC010 Stubbe End 1 Inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCX 1LVP2 S2214MC010304L Stainless Steel1"395NOK
SMITH-COOPER S2214MC012 Stub End Type C 1 1/4 inch 304l Ss | AB2GCZ 1LVP4 S2214MC012304L Stainless Steel1.25 "681NOK
SMITH-COOPER S2214MC014 Stub End Type C 1 1/2 inch 304l Ss | AB2GDB 1LVP6 S2214MC014304L Stainless Steel1.5 "419NOK
SMITH-COOPER S2214MC020 Stubbe End 2 Inch Butt Weld 304l Ss | AB2GDD 1LVP8 S2214MC020304L Stainless Steel2"499NOK
SMITH-COOPER S2214MC024 Stub End Type C 2 1/2 inch 304l Ss | AB2GDF 1LVR1 S2214MC024304L Stainless Steel2.5 "731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S2216MC006 Stubbende Type C 3/4 tommer 316l rustfritt stål
617NOK / enhet