SMITH-COOPER S1014SW4040N Sokkelsveisflens 4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB3EYF 1RUL1

SMITH-COOPER S1014SW4040N Sokkelsveiseflens 4 tommer 304 rustfritt stål 150 psi

På lager
Vare: AB3EYF Modell: S1014SW4040NKryssreferanse: 1RUL1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body Material304L Stainless Steel
Klasse150
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Antall hull8
Utenfor Dia.9"
Rørstørrelse4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.805
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1014SW4004N Stikkontakt sveiseflens 1/2 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "578NOK
SMITH-COOPER S1014SW4006N Stikkontakt sveiseflens 3/4 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006N83-9 / 10 "3 / 4 "657NOK
SMITH-COOPER S1014SW4010N Stikkontakt sveiseflens 1 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"1 053 NOK
SMITH-COOPER S1014SW4012N Sokkelsveisflens 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012N44-3 / 5 "1.25 "1 034 NOK
SMITH-COOPER S1014SW4014N Sokkelsveisflens 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "1 365 NOK
SMITH-COOPER S1014SW4020N Stikkontakt sveiseflens 2 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"1 243 NOK
SMITH-COOPER S1014SW4024N Stikkontakt sveiseflens 2 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "1 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4040N Sokkelsveiseflens 4 tommer 304 rustfritt stål 150 psi
2 741 NOK / enhet