Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S1014SW4006N Stikkontakt sveiseflens 3/4 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EXY 1RUK3

SMITH-COOPER S1014SW4006N Sokkel sveiseflens 3/4 tommer 304 rustfritt stål 150 psi

På lager
Vare: AB3EXY Modell: S1014SW4006NKryssref: 1RUK3
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body Material304L Stainless Steel
Klasse150
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Antall hull8
Utenfor Dia.3-9 / 10 "
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1014SW4004N Stikkontakt sveiseflens 1/2 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "562NOK
SMITH-COOPER S1014SW4010N Stikkontakt sveiseflens 1 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"907NOK
SMITH-COOPER S1014SW4012N Sokkelsveisflens 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012N44-3 / 5 "1.25 "987NOK
SMITH-COOPER S1014SW4014N Sokkelsveisflens 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "1 281 NOK
SMITH-COOPER S1014SW4020N Stikkontakt sveiseflens 2 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"1 169 NOK
SMITH-COOPER S1014SW4024N Stikkontakt sveiseflens 2 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "1 745 NOK
SMITH-COOPER S1014SW4030N Stikkontakt sveiseflens 3 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB3EYE 1RUK9 S1014SW4030N87.5 "3"1 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4006N Sokkel sveiseflens 3/4 tommer 304 rustfritt stål 150 psi
629NOK / enhet