Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING HR-7/8-XB Cam Follower Heavy Stud Hex Socket Head | AA3XHM 11Y049

SMITH BEARING HR-7/8-XB Cam Follower Heavy Stud Hex Socket Head

På lager
Vare: AA3XHM Modell: HR-7/8-XBKryssref: 11Y049

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet2140 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.0.875 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeHex stikkontakt hode
Rullebredde0.5 "
Statisk lastekapasitet41500 lb.
Stud Dia.0.437 "
Stud Lengde0.875 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde0.375 "
Trådstørrelse7 / 16-20
typenTung stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitettråd LengdeTrådstørrelseRulle Dia.ValsetypeRullebreddePris
SMITH BEARING HR-1-3/8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFB 11X992 HR-1-3 / 81.25 "Nålerulle, uforseglet4060 lb.0.625 "3 / 4-161.375 "Skrutrekkeråpningshode0.75 "617NOK
SMITH BEARING HR-1-1/2 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFC 11X993 HR-1-1 / 21.5 "Nålerulle, uforseglet5330 lb.0.75 "7 / 8-141.5 "Skrutrekkeråpningshode0.875 "708NOK
SMITH BEARING HR-1-5/8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFD 11X994 HR-1-5 / 81.5 "Nålerulle, uforseglet5330 lb.0.75 "7 / 8-141.625 "Skrutrekkeråpningshode0.875 "674NOK
SMITH BEARING HR-1-3/4 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFE 11X995 HR-1-3 / 41.75 "Nålerulle, uforseglet7600 lb.0.875 "1-141.75 "Skrutrekkeråpningshode1"894NOK
SMITH BEARING HR-1-7/8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFF 11X996 HR-1-7 / 81.75 "Nålerulle, uforseglet7600 lb.0.875 "1-141.875 "Skrutrekkeråpningshode1"1 043 NOK
SMITH BEARING HR-2 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFG 11X997 HR-22"Nålerulle, uforseglet10050 lb.1"132"Skrutrekkeråpningshode1.25 "1 172 NOK
SMITH BEARING HR-2-1/4 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFH 11X998 HR-2-1 / 42"Nålerulle, uforseglet10050 lb.1"132.25 "Skrutrekkeråpningshode1.25 "1 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING HR-7/8-XB Cam Follower Heavy Stud Hex Socket Head
501NOK / enhet