Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP10DS Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFV 30J604

SMC VALVES ZP10DS Vacuum Pad Dyp 10mm

På lager
Vare: AC4TFV Modell: ZP10DSKryssref: 30J604
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGEHvit
durometer40 c
Pad Dia.10mm
Pad høyde15mm
PutematerialeSilisiumgummi
PutetypeDyp
Temp. Område-30 til 200 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP10DF Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFT 30J602 ZP10DFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C121NOK
SMC VENTILER ZP10DN Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFU 30J603 ZP10DNSvart50 cNBR0 til 120 grader C96NOK
SMC VENTILER ZP10DU Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFW 30J605 ZP10DUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP10DS Vacuum Pad Dyp 10mm
100NOK / enhet