Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP10DF Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFT 30J602

SMC VALVES ZP10DF Vacuum Pad Dyp 10mm

På lager
Vare: AC4TFT Modell: ZP10DFKryssref: 30J602
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGESvart med Mark
durometer60 c
Pad Dia.10mm
Pad høyde15mm
PutematerialeFluoro Gummi
PutetypeDyp
Temp. Område0 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP10DN Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFU 30J603 ZP10DNSvart50 cNBR0 til 120 grader C96NOK
SMC VENTILER ZP10DS Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFV 30J604 ZP10DSHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C100NOK
SMC VENTILER ZP10DU Vakuumpute Dyp 10mm | AC4TFW 30J605 ZP10DUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP10DF Vacuum Pad Dyp 10mm
121NOK / enhet