Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZFB101-05 Vakuumfilter 90 grader 3/16 | AC4TDA 30J539

SMC VALVES ZFB101-05 Vakuumfilter 90 grader 3/16

På lager
Vare: AC4TDA Modell: ZFB101-05Kryssref: 30J539
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumfilter
Konfigurasjon90 Degree
Filtrering30 Micron
Maks. Strømme20 LPM (0.70 SCFM)
Portstørrelse3/16 Rør
PorttypeTube
trykk~~POS=TRUNC Range-100 til 0 Kpa
Temp. Område0 til 60 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8421398090
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZFB101-05 Vakuumfilter 90 grader 3/16
236NOK / enhet