Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER SS5Y5-41-04-01T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/8 Npt | AF7RHF 22KD59

SMC VALVES SS5Y5-41-04-01T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/8 Npt

På lager
Vare: AF7RHF Model: SS5Y5-41-04-01TKryssref: 22KD59
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
1 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilmanifold
Cv0.44
Høyde1.25 "
Lengde2.5 "
NPT-port1/8 tommer
Antall stasjoner4
Bredde568701 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)3.2
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.97
HS kode8481909040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER SS5Y3-41-04-M5T Ventilmanifold 4 Stasjon M5 x 0.8 | AF7RHC 22KD56 SS5Y3-41-04-M5T1.125 "2.5 "568568 "949NOK
SMC VENTILER SS5Y7-42-04-02T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/4 Npt | AF7RHJ 22KD62 SS5Y7-42-04-02T1.625 "4"568702 "1 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-41-04-01T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/8 Npt
1 053 NOK / enhet