Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER SS5Y7-42-04-02T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/4 Npt | AF7RHJ 22KD62

SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/4 Npt

På lager
Vare: AF7RHJ Model: SS5Y7-42-04-02TKryssref: 22KD62
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
1 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilmanifold
Cv0.75
Høyde1.625 "
Lengde4"
NPT-port1/4 tommer
Antall stasjoner4
Bredde568702 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)4.19
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481909040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER SS5Y3-41-04-M5T Ventilmanifold 4 Stasjon M5 x 0.8 | AF7RHC 22KD56 SS5Y3-41-04-M5T1.125 "2.5 "568568 "970NOK
SMC VENTILER SS5Y5-41-04-01T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/8 Npt | AF7RHF 22KD59 SS5Y5-41-04-01T1.25 "2.5 "568701 "1 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T Ventilmanifold 4 Stasjon 1/4 Npt
1 229 NOK / enhet