Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER SS5Y3-41-08-M5T Ventilmanifold 8 Stasjon M5 x 0.8 | AF7RHE 22KD58

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T ventilmanifold 8 stasjon M5 x 0.8

På lager
Vare: AF7RHE Model: SS5Y3-41-08-M5TKryssref: 22KD58
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
1 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilmanifold
Cv0.18
Høyde1.125 "
NPT-portM5 x 0.8 tommer
Antall stasjoner8
Bredde568568 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.92
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8481909040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER SS5Y5-41-08-01T Ventilmanifold 8 Stasjon 1/8 Npt | AF7RHH 22KD61 SS5Y5-41-08-01T1.25 "4"568701 "1 545 NOK
SMC VENTILER SS5Y5-42-08-02T Ventilmanifold 8 Stasjon 1/4 Npt | AF7RHL 22KD64 SS5Y5-42-08-02T1.5 "6.5 "568682 "1 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T ventilmanifold 8 stasjon M5 x 0.8
1 407 NOK / enhet