Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2T09-02AS hanngren T-skjorte 5/16 tommer gjenger x rør | AC6ZGP 36W782

SMC VALVES KQ2T09-02AS T-skjorte for hanngren 5/16 tommer gjenger x rør

På lager
Vare: AC6ZGP Modell: KQ2T09-02ASKryssreferanse: 36W782
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2578
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2T01-33AS hanngren T-skjorte 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASRør x MNPT x Rør7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "63NOK
SMC VENTILER KQ2T01-34AS Hanngren T-skjorte 1/8 tommer gjenger x rør | AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "54NOK
SMC VENTILER KQ2T01-35AS hanngren T-skjorte 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASRør x MNPT x Rør9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "70NOK
SMC VENTILER KQ2T03-33AS hanngren T-skjorte 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "81NOK
SMC VENTILER KQ2T03-34AS hanngren T-skjorte 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "52NOK
SMC VENTILER KQ2T03-35AS hanngren T-skjorte 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "67NOK
SMC VENTILER KQ2T04-01AS Hanngren T-skjorte 4mm gjenger x rør | AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASTube x hann BSPT-1 / 8 "4mm55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2T09-02AS T-skjorte for hanngren 5/16 tommer gjenger x rør
73NOK / enhet