Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2LF11-35A hunnalbue 3/8 tommer gjenger x rør | AC7AAU 36X183

SMC VALVES KQ2LF11-35A hunnalbue 3/8 tommers tråd x rør

På lager
Vare: AC7AAU Modell: KQ2LF11-35AKryssreferanse: 36X183
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x FNPT
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2772
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2LF01-34A hunnalbue 1/8 tommer gjenger x rør | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "72NOK
SMC VENTILER KQ2LF01-35A hunnalbue 1/8 tommer gjenger x rør | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "79NOK
SMC VENTILER KQ2LF03-34A hunnalbue 5/32 tommer gjenger x rør | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "67NOK
SMC VENTILER KQ2LF03-35A hunnalbue 5/32 tommer gjenger x rør | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "80NOK
SMC VENTILER KQ2LF07-34A hunnalbue 1/4 tomme gjenger x rør | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "73NOK
SMC VENTILER KQ2LF07-35A hunnalbue 1/4 tomme gjenger x rør | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "85NOK
SMC VENTILER KQ2LF07-36A hunnalbue 1/4 tomme gjenger x rør | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36ARør x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2LF11-35A hunnalbue 3/8 tommers tråd x rør
102NOK / enhet