Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES KQ2H07-03AS Male Connector, Plastic, 3/8 In Pipe Size, 1/4 In Tube Size | AC6ZTW 36X022

SMC VALVES KQ2H07-03AS Male Connector, Plastic, 3/8 In Pipe Size, 1/4 In Tube Size

På lager
Vare: AC6ZTW Modell: KQ2H07-03ASKryssreferanse: 36X022

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse17mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktdetaljer:

    • SMC KQ2H07-03AS montering med ett trykk designet for å lette rask innsetting / fjerning i aktuatorer og reguleringsventiler
    • Har en chuck og spenne som gir sikret retensjon og maksimal holdekraft for å forhindre bånd av røret
    • Har en gjenget ende som roterer uavhengig for bedre plassering i trange rom
    • Inkluderer NBR eller nitrilgummi O-ringstetning som er i stand til å motstå olje, drivstoff og kaustiske kjemikalier og gir en positiv tetning under arbeidstrykk opp til 145 PSI, uten å hindre vannstrømmen
    • Messinghuskompatibel for bruk med nylon-, polyolefin-, polyuretan- og PTFE-rør
    • Kan tåle temperaturer fra 23 grader til 140 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeFARGETilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
SMC VENTILER KQG2H03-32 Hannkontakt 10-32 5/32 Eller 4mm 316 rustfritt stål | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål5/32 "eller 4 mmStålRør x UNF10mm435 psi208NOK
SMC VENTILER KQG2H03-N01S Hannkontakt 1/8 tommer 5/32 eller 4 mm 316 rustfritt stål | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål5/32 "eller 4 mmStålRør x MNPT12mm435 psi198NOK
SMC VALVES KQG2H04-M5 Hannkontakt M5 5/32 eller 4mm 316 rustfritt stål | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål5/32 "eller 4 mmStålRør x R (PT)10mm435 psi297NOK
SMC VENTILER KQG2H06-01S Hannkoblingsgjenger 1/8 tommers rør 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål6mmStålRør x R (PT)12mm435 psi272NOK
SMC VENTILER KQG2H06-02S Hannkoblingsgjenger 1/4 tommers rør 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål6mm-Rør x R (PT)14mm435 psi303NOK
SMC VENTILER KQG2H06-M5 hannkontakt M5 til 6 mm gjenger til | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål6mmStålRør x R (PT)12mm435 psi299NOK
SMC-VENTILER KQG2H07-32 Hannkoblingstråd 10-32 Rør 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål1 / 4 "StålRør x MNPT12mm435 psi266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2H07-03AS Male Connector, Plastic, 3/8 In Pipe Size, 1/4 In Tube Size
45NOK / enhet