SMC VALVES CDBA2D63-240-HN-A54Z Fitting, 63 mm Size | AN9MMR

SMC VALVES CDBA2D63-240-HN-A54Z Fitting, 63 mm Size

Vare: AN9MMR Modell: CDBA2D63-240-HN-A54Z
6 552 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Produktvarianter

ProduktModellPris
SMC VENTILER KQY07-U03 Fitting, 1/4 tomme størrelse, type Kq | AK3MZR KQY07-U03120NOK
RFQ
SMC VENTILER KQP-13 Fitting, 1/2 tomme Størrelse, Type Kq | AK3MZT KQP-1321NOK
RFQ
SMC VENTILER KQY13-U04 Fitting, 1/2 tomme Størrelse, Type Kq | AK3MZU KQY13-U04218NOK
RFQ
SMC VENTILER M-5HL-6 Beslag, 6 mm Størrelse, Type M | AK8NTL M-5HL-637NOK
RFQ
SMC VENTILER KQP-11 Fitting, 3/8 tommer størrelse, Type Kq | AK8NTR KQP-1114NOK
RFQ
SMC VENTILER KQP-09 Fitting, 5/16 tommer størrelse, type Kq | AK8NTU KQP-0911NOK
RFQ
SMC VENTILER M-5HL-4 Beslag, 4 mm Størrelse, Type M | AK8NUL M-5HL-437NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES CDBA2D63-240-HN-A54Z Fitting, 63 mm Size
6 552 NOK / enhet