Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES AS3211F-03-08SA Speed ​​Control Valve 8mm Tube 3/8 In | AG6UMH 48J204

SMC VALVES AS3211F-03-08SA Hastighetsreguleringsventil 8 mm rør 3/8 tommer

På lager
Vare: AG6UMH Modell: AS3211F-03-08SAKryssref: 48J204
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingBSPT x rør
FlowIn
Rørstørrelse3 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS2211F-01-08SA Hastighetsreguleringsventil 8mm rør 1/8 In | AG6UMA 48J196 AS2211F-01-08SA1 / 8 "In1 / 8 "159NOK
SMC VALVES AS2211F-02-08SA Speed ​​Control Valve 8mm Tube 1/4 In | AG6UME 48J201 AS2211F-02-08SA1 / 4 "In1 / 4 "153NOK
SMC VENTILER AS2201F-01-08SA Hastighetsreguleringsventil 8mm rør 1/8 In | AG6UND 48J224 AS2201F-01-08SA1 / 8 "Out1 / 8 "159NOK
SMC VALVES AS2201F-02-08SA Hastighetsreguleringsventil 8mm Tube 1/4 In | AG6UNH 48J228 AS2201F-02-08SA1 / 4 "Out1 / 4 "153NOK
SMC VALVES AS3201F-03-08SA Hastighetsreguleringsventil 8mm Tube 3/8 In | AG6UNK 48J231 AS3201F-03-08SA3 / 8 "Out3 / 8 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS3211F-03-08SA Hastighetsreguleringsventil 8 mm rør 3/8 tommer
193NOK / enhet