Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 2361790 Pvc Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/2 In | AC8MWN 3CHA1

SMC VALVES 2361790 Pvc kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AC8MWN Modell: 2361790Kryssref.: 3CHA1
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
1 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
HåndteringsmaterialePVC
Håndtakstypespaken
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeVentilstrukturPris
SMC VENTILER 6900190 Pvc Kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/4 In | AC8MPV 3CGG3 6900190Flagg1 / 4 "Buna-NBuna-N1-Piece476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 2361790 Pvc kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/2 In
1 205 NOK / enhet