Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLUGGER 69902104000 Contact Roller 1 Inch Diameter | AF6ZTH 20RT64

SLUGGER 69902104000 Kontaktrulle 1 tommers diameter

På lager
Vare: AF6ZTH Modell: 69902104000Kryssref: 20RT64
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
5 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt rulle
Diameter1"
MaterialeStål
typenFein Notchers
Fungerer medMfr. Nei GIR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466933050

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
SLUGGER 69902020000 Kontaktrulle 5/8 tommers diameter | AF6ZNQ 20RR72 699020200005 / 8 "3 716 NOK
SLUGGER 69902024000 Kontaktrulle 3/4 tommers diameter | AF6ZNV 20RR76 699020240003 / 4 "3 716 NOK
SLUGGER 69902025000 Kontaktrulle 3/4 tommers diameter | AF6ZNW 20RR77 699020250003 / 4 "3 690 NOK
SLUGGER 69902027000 Kontaktrulle 1/2 tomme diameter | AF6ZNY 20RR79 699020270001 / 2 "3 716 NOK
SLUGGER 69902029000 Kontaktrulle 7/8 tommers diameter | AF6ZPA 20RR81 699020290007 / 8 "3 611 NOK
SLUGGER 69902034000 Kontaktrulle 15/16 tommers diameter | AF6ZPF 20RR86 6990203400015 / 16 "3 690 NOK
SLUGGER 69902036000 Kontaktrulle 1 tomme diameter | AF6ZPH 20RR88 699020360001"3 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER 69902104000 Kontaktrulle 1 tommers diameter
5 171 NOK / enhet