Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN Solis RESS-U ettermonteringssett Urinal Solar 1 Gpf | AC8YHZ 3ETY3

SLOAN Solis RESS-U ettermonteringssett Urinal Solar 1 Gpf

På lager
Vare: AC8YHZ Modell: Solis RESS-UKryssref.: 3ETY3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpylventil ettermonteringssett
batteri~~POS=TRUNC6 år. @ 4000 spyler/måned
KonvertererManuell til automatisk
FinishPlast / krom
Armaturtypeurinal
Gallons per spyling1.0 eller 1.5, avhengig av installert regulator
MonteringsposisjonGod
StrømkildeSolar, batteribackup
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 100 psi
Sensorområde15 "til 30"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeGallons per spylingSensorområdePris
SLOAN Solis DF RESS-C-1.6/1.1 Retrofit Kit Toalett Solar Dual Flush | AC8YJB 3ETY5 Solis DF RESS-C-1.6 / 1.1Toalett1.6/1.122 til 42 "7 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN Solis RESS-U ettermonteringssett Urinal Solar 1 Gpf
8 041 NOK / enhet