Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN SF2200-4 Svanehals Kran Sensor BHer Svingbart dekk | AE6RWC 5UVA2

SLOAN SF2200-4 Svanehals Kransensor BH Swivel Deck

På lager
Vare: AE6RWC Modell: SF2200-4Kryssreferanse: 5UVA2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals badekran
amps2 AC
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 "kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
KranetutSving
FinishChrome
Strømutløpstypelaminar
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndtakstypeSensor
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeDekk
Antall hull1
Total høyde10 "
StrømkildeBatteri
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde4 "til 7"
Tut Lengde10 "
Temp. StyreNEI
Ventiltypemagnet~~POS=TRUNC
Spenning6 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2905
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTut LengdeTilkoblingKranetutSpenningMontering Hole Center til CenterMonteringstypeTotal høydeStrømkildePris
SLOAN SF2250-4 Svanehals kran 3/8 tommers kompresjonsdekk | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "3/8 "kompresjonSving6 VDC4"Dekk10 "Batteri6 158 NOK
SLOAN ETF500-P svanehals kransensor 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 ETF500-P10.25 "3/8 "MIPSstandard24 VAC1"Wall10.25 "Plugg inn15 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN SF2200-4 Svanehals Kransensor BH Swivel Deck
5 976 NOK / enhet