Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN SF2250-4 Svanehals kran 3/8 tommers kompresjonsdekk | AE7AUD 5WHW9

SLOAN SF2250-4 svanehals kran 3/8 tommers kompresjonsdekk

På lager
Vare: AE7AUD Modell: SF2250-4Kryssreferanse: 5WHW9
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
6 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals badekran
amps2 AC
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 "kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
KranetutSving
FinishChrome
Strømutløpstypelaminar
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndtakstypeSensor
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeDekk
Antall hull1
Total høyde10 "
StrømkildeBatteri
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde4 "til 7"
Tut Lengde5.25 "
Temp. StyreNEI
Ventiltypemagnet~~POS=TRUNC
Spenning6 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTut LengdeTilkoblingKranetutSpenningMontering Hole Center til CenterMonteringstypeTotal høydeStrømkildePris
SLOAN SF2200-4 Svanehals Kran Sensor BHer Svingbart dekk | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "3/8 "kompresjonSving6 VDC4"Dekk10 "Batteri5 836 NOK
SLOAN ETF500-P svanehals kransensor 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 ETF500-P10.25 "3/8 "MIPSstandard24 VAC1"Wall10.25 "Plugg inn17 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN SF2250-4 svanehals kran 3/8 tommers kompresjonsdekk
6 255 NOK / enhet