Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN ETF500-P svanehals kransensor 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0

SLOAN ETF500-P svanehals kransensor 2.2 Gpm

På lager
Vare: AE7HLW Modell: ETF500-PKryssreferanse: 5YJR0
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
15 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals badekran
amps2 AC
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 "MIPS
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
Kranetutstandard
FinishChrome
Strømutløpstypelaminar
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndtakstypeSensor
Montering Hole Center til Center1"
MonteringstypeWall
Antall hull1
Total høyde10.25 "
StrømkildePlugg inn
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde1 "til 14"
Tut Lengde10.25 "
Temp. StyreNEI
Ventiltypemagnet~~POS=TRUNC
Spenning24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.38
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTut LengdeTilkoblingKranetutSpenningMontering Hole Center til CenterMonteringstypeTotal høydeStrømkildePris
SLOAN SF2200-4 Svanehals Kran Sensor BHer Svingbart dekk | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "3/8 "kompresjonSving6 VDC4"Dekk10 "Batteri5 976 NOK
SLOAN SF2250-4 Svanehals kran 3/8 tommers kompresjonsdekk | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "3/8 "kompresjonSving6 VDC4"Dekk10 "Batteri6 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN ETF500-P svanehals kransensor 2.2 Gpm
15 488 NOK / enhet