Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EHD501- WH Håndtørker Ehd501 Hvit Håndtørker

På lager
Vare: AH3LEG Modell: EHD501- WHKryssreferanse: 32U669

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHånd Dryer
amps12.5 Amp
Frekvens60 Hz
Spenning110 / 120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EHD501- WH Håndtørker Ehd501 Hvit Håndtørker
15 322 NOK / enhet