Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EBV119 unbrakonøkkel | AC8XTL 3EPX4

SLOAN EBV119 unbrakonøkkel

På lager
Vare: AC8XTL Modell: EBV119Kryssreferanse: 3EPX4

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAllennøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8204110060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EBV119 unbrakonøkkel
224NOK / enhet