Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EBF-1011-A magnetventiler | AC3ZGE 2XU14

SLOAN EBF-1011-A magnetkraner

På lager
Vare: AC3ZGE Modell: EBF-1011-AKryssreferanse: 2XU14

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssett for magnetventil
typenkraner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EBF-1011-A magnetkraner
3 305 NOK / enhet