Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SKB 3I-1610-10BC Beskyttelsesveske, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tommer Størrelse | CE9RQF 55KC55

SKB 3I-1610-10BC beskyttelsesveske, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9RQF Modell: 3I-1610-10BCKryssreferanse: 55KC55
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
2 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde8 1 / 2 "
FARGESvart
Innvendig dybde10 "
Innvendig lengde16 "
Innvendig bredde10 "
Lokkedybde1 1 / 2 "
Lastekapasitet75 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul0
Generell dybde11 11 / 16 "
Total lengde17 23 / 64 "
Samlet bredde12 35 / 64 "
Volumkapasitet0.93 cu fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-1610-10BE Beskyttelsesveske, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tommer Størrelse | CE9RQE 55KC54 3I-1610-10BE2 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3I-1610-10BC beskyttelsesveske, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tommer størrelse
2 848 NOK / enhet