Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hex Bit 5/64 Inch Point 1/4 Inch Shank | AD4PVK 42W533

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hex Bits 5/64 Inch Point 1/4 Inch Shank

På lager
Vare: AD4PVK Modell: 81705Kryssreferanse: 42W533
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilHex
Bladbredde1 / 4 "
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse5 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeBladbreddeTotal lengdePunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsetypenPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 Hex Bits 1/4 Inch Point 1/4 Inch Shank | AD4PVU 42W541 817161"1 / 4 "1"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "standard31NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 81992 Hex Bit 5/8 Inch Point 5/8 Inch Shank | AD4QAV 42W658 819925"1 / 2 "5"5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "Lang343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hex Bits 5/64 Inch Point 1/4 Inch Shank
31NOK / enhet