Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 Tennpluggkontakt 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6 pt | AB4ZAG 20K794

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6 pt

På lager
Vare: AB4ZAG Modell: 4419Kryssref: 20K794
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTennpluggkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSuper Chrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Utgangsstørrelse9 / 16 "
Total lengde2.17 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdeStørrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 4426 Tennplugguttak 3/8 Indr 13/16 tommer 6 Pt | AB4ZAD 20K791 442613 / 16 "2.5 "13 / 16 "295NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 4424 Tennplugguttak 3/8 tommers stasjon 3/4 tommers 6 Pt | AB4ZAE 20K792 44243 / 4 "2.25 "3 / 4 "354NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 4420 Tennplugguttak 3/8 tommers stasjon 5/8 tommers 6 Pt | AB4ZAF 20K793 44205 / 8 "2.5 "5 / 8 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6 pt
271NOK / enhet