Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/16 tommer 6-punkts standard | AA3ZHW 12A250

SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/16 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AA3ZHW Modell: 41134Kryssreferanse: 12A250
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-1 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41132 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1 tomme 6 punkt standard | AA3ZHV 12A249 41132Chrome6Hex1.625 "1"standard228NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41136 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/8 tommer 6 punkt standard | AA3ZHX 12A251 41136Chrome6Hex1 23 / 32 "1.125 "standard284NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41816 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1/2 tomme 6 punkts dyp | AA3ZKJ 12A285 41816Chrome6Hex3.25 "1 / 2 "Dyp255NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41818 Sokkel 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 6 punkts dyp | AA3ZKK 12A286 41818Chrome6Hex3.25 "9 / 16 "Dyp255NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41820 Sokkel 1/2 tommers stasjon 5/8 tommer 6 punkts dyp | AA3ZKL 12A287 41820Chrome6Hex3.25 "5 / 8 "Dyp256NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41824 Sokkel 1/2 tommers stasjon 3/4 tommer 6 punkts dyp | AA3ZKM 12A288 41824Chrome6Hex3.25 "3 / 4 "Dyp264NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41826 Sokkel 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer 6 punkts dyp | AA3ZKN 12A289 41826Chrome6Hex3.25 "13 / 16 "Dyp264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/16 tommer 6 punkt standard
264NOK / enhet