Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Støtsokkel Swivel 3/8 In. | AG4UNR 34NL54

SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Støtsokkel svingbar 3/8 tommer.

På lager
Vare: AG4UNR Modell: 32312Kryssref: 34NL54
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishMangan fosfat
MaterialeStål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
SokkeltypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 32308 Støtsokkel Swivel 1/4 In. | AG4UNP 34NL52 323081.5 "SAE1 / 4 "82NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 32310 Støtsokkel Swivel 5/16 In. | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "SAE5 / 16 "82NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 32316 Støtsokkel Swivel 1/2 In. | AG4UNU 34NL56 323161.875 "SAE1 / 2 "238NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 32357 Støtsokkel Swivel 7mm | AG4UPA 34NL62 323571.5 "Metric7mm229NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 32363 Støtsokkel Sving 13mm | AG4UPG 34NL68 323631.875 "Metric13245NOK
SK PROFESJONELLT VERKTØY 32365 Støtsokkel Sving 15mm | AG4UPJ 34NL70 323652"Metric15mm86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Støtsokkel svingbar 3/8 tommer.
234NOK / enhet