Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC SMS-2 Noise Dosimeter Kit | AC3FDV 2T409

SIMPSON ELECTRIC SMS-2 Noise Dosimeter Kit

På lager
Vare: AC3FDV Modell: SMS-2Kryssref: 2T409
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
38 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniverselt støydosimeter -sett
Nøyaktighet+/- 1 dB
dB-rekkevidde50 til 100,80 til 130
Vise4-sifret LCD-skjerm
Frekvensområde20 til 8000 Hz
FrekvensvektingA
InterfaceRS-232
oppløsning0.1 dB
ResponstidSakte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode9027808090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kriterienivåer (70, 80, 84, 85 eller 90 dB)
    • Registrerer opptil (31 timer med 1 minutts intervaller)
    • Terskelnivå (50 til 99 dB)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC SMS-2 Noise Dosimeter Kit
38 404 NOK / enhet