Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIGNODE PNSC2-34 pneumatisk kombinasjonsverktøy 3/4 tommers bredde | AD3ARH 3XH05

SIGNODE PNSC2-34 pneumatisk kombinasjonsverktøy 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AD3ARH Modell: PNSC2-34Kryssreferanse: 3XH05
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
69 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kombinasjonsverktøy
For stropptykkelse0.43 å 0.64mm
For stroppebredde3 / 4 "
MaterialeStål
Notch TypeEnkelt omvendt
Nødvendig trykk70 til 90 psi
Spenningskapasitet700 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8422409140
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeMaterialeNødvendig trykkPris
SIGNODE VFX 9/13 pneumatisk kombinasjonsverktøy 180 Lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 til 1/2 "--92 459 NOK
SIGNODE VT-16 HD pneumatisk kombinasjonsverktøy 5/8 tommers bredde | AF2ZDM 6ZGA4 VT-16 HD5 / 8 "polyester85 til 90 psi105 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIGNODE PNSC2-34 pneumatisk kombinasjonsverktøy 3/4 tommers bredde
69 361 NOK / enhet