SIGNODE VT-16 HD pneumatisk kombinasjonsverktøy 5/8 tommers bredde | AF2ZDM 6ZGA4

SIGNODE VT-16 HD pneumatisk kombinasjonsverktøy 5/8 tommers bredde

På lager
Vare: AF2ZDM Modell: VT-16 HDKryssreferanse: 6ZGA4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kombinasjonsverktøy
For stropptykkelseOpptil 1.4mm
For stroppebredde5 / 8 "
Materialepolyester
Nødvendig trykk85 til 90 psi
Spenningskapasitet800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6835
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8422409140
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor stroppebreddeMaterialeNødvendig trykkPris
SIGNODE VFX 9/13 pneumatisk kombinasjonsverktøy 180 Lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 til 1/2 "--92 459 NOK
SIGNODE PNSC2-34 pneumatisk kombinasjonsverktøy 3/4 tommers bredde | AD3ARH 3XH05 PNSC2-343 / 4 "Stål70 til 90 psi69 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIGNODE VT-16 HD pneumatisk kombinasjonsverktøy 5/8 tommers bredde
105 876 NOK / enhet