Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIGNODE PN2-114 Pneumatisk stroppestrammer 19 til 32 mm | AD3ARJ 3XH07

SIGNODE PN2-114 Pneumatisk stroppestrammer 19 til 32 mm

På lager
Vare: AD3ARJ Modell: PN2-114Kryssreferanse: 3XH07
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
69 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk stroppestrammer
For stropptykkelse19 å 32mm
For stroppebredde3/4 til 1 1/4 "
MaterialeStål
Nødvendig trykk50 til 90 psi
Spenningskapasitet1600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8422409140
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIGNODE PN2-114 Pneumatisk stroppestrammer 19 til 32 mm
69 674 NOK / enhet