SIGNODE

Signode har hovedkontor i Tampa, FL, USA, og er kjent for sine innovative, pålitelige og høykvalitets stroppesystemer og løsninger. Merket tilbyr et bredt utvalg av manuelle, halvautomatiske og helautomatiske stroppemaskiner og verktøy designet for å møte de ulike behovene til transport-, lager- og emballasjeindustrien. Les mer

filtre

Materialhåndtering

kraftoverføring

maskinering

Pneumatikk

maskinvare

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Sikkerhet

Møbelgjestfrihet og matservice

Pumps

Sveising

Håndverktøy

Plumbing

Hydraulikk

VVS og kjøling

Lim Tetningsmidler og tape

Elektrisk

Utendørs utstyr

Referanse- og læringsutstyr

Materialhåndtering filtre

Strapping og Strapping utstyrVis alle

  • Baling Wire og Lockwire
  • Batteridrevne stroppforseglere og strammere

    Kombinasjonsverktøy for plaststropper for høyhastighets plastremmingsoperasjoner. Har et full-touch grafisk grensesnitt for enkel kontroll og betjening og variable spenningsinnstillinger for matchende produksjonskrav. Den perfekt balanserte designen reduserer tretthet hos føreren.

  • Kant- og hjørnebeskyttere

    Inkluderer kantbeskyttere av plast designet for å forhindre stropping fra å skade produkter. Tilbys i pakker fra 2000

  • Manuelle stroppforseglere og strammere

    Mathjul og ankerspill i stål/plast stropper brukes til å bringe stroppen til ønsket stramming med minimalt avbrudd og reimavfall. Manuelle tetningsmidler for å låse plast- eller stålbåndender i en høyfast skjøt også tilgjengelig

  • Strapping av plast

    Plaststropper og stroppesett designet for bruk med stroppemaskiner for industriell kasse- og boksemballasje i lager- og distribusjonssentre. Utvalgte modeller har polypropylenkonstruksjon med preget finish for å motstå brudd og slitasje. Ruller tilbys i opptil 30000 XNUMX fot lengdevarianter

  • Pneumatiske stroppforseglere og strammere

    Pneumatiske stroppeforseglere, kombinasjonsverktøy og stroppestrammere ideelle for stropping, forsegling og kutteoperasjoner; egnet for stropping med middels til høyt volum. Utvalgte modeller har ettspaks oppspenningsoperasjon for brukerkomfort. Tilgjengelig i polyester- og stålvarianter

  • Strapping av stål

    Designet for bruk med stroppemaskiner i produksjon, produksjonslinjer og lager. Varmebehandlet høykarbonstålkonstruksjon gir høy strekkfasthet og motstår brudd, selv med ekstremt tunge belastninger. Tilgjengelig i varianter på 2.5 og 26.5 tommer

  • Strapping Cutters

    Tohånds stroppekuttere best egnet for middels til tunge stroppeoperasjoner i metallbearbeiding og emballasjeapplikasjoner. Plasthåndtaksdeksel for brukerkomfort og beskyttelse mot elektriske farer og svart oksidfinish for langsiktig og holdbar drift

  • Strapping Dispensere

    Egnet for å holde tunge båndspoler for dispensering i produksjonslinjer, utendørs tømmergårder og lagerapplikasjoner. Faste store hjul gir plass på arbeidsplassen, og bremser eliminerer uønsket rullevending og avvikling. Tilgjengelig i 16, 25, 28 og 28.5 tommers lengdevarianter 

  • Strapping Machines

    Halvautomatiske stroppemaskiner egnet for oppstramming og varmeforsegling av plastbånd i lastekai og fyllingssentre. Robuste styrehjul for enkel transport og portabilitet på arbeidsplassen. Tilgjengelig i 30.25 og 37.5 tommers høydevarianter

  • Tetning av seler og spenner

    Åpne flenstetninger egnet for å feste stålbånd rundt paller, bokser og flate overflater i konstruksjon, transport og produksjonsapplikasjoner. Stålkonstruksjon for å eliminere utilsiktet brudd og skade. Tilgjengelig i varianter med åpen, snap-on korn og push-type tetning

Stropper og Tie DownsVis alle

  • Logistikkstropper

    Brukes i stroppeapplikasjoner med moderat til høyt volum ved bruk av en stroppemaskin. Laget av maskinkvalitets polypropylen for lett og sikker stropping.

Om SIGNODE

Signodes produktlinje inkluderer stål- og plaststropper, båndkuttere, tetninger, spenner, maskiner, sealere, strammere og dispensere. Merkets batteridrevne stroppeforseglere og strammere leverer høyhastighetsdrift og uovertruffen ytelse for stålstropper. Disse DEKRA-sertifiserte verktøyene har høyytelsesbatterier som tillater opptil 500 sykluser per batterilading for sømløs og kontinuerlig drift. De har et intuitivt brukergrensesnitt med berøringsskjerm for en rask og komfortabel justering av stroppeparametrene avhengig av pakken. Disse enhetene tilbyr valgbare manuelle, halv- eller helautomatiske driftsmoduser og en "favoritt"-innstilling. Signode stålbåndsenheter brukes med stroppemaskiner i produksjon, produksjonslinje og lagerapplikasjoner. De har varmebehandlet, høykarbonstålkonstruksjon og tilbyr høy strekkstyrke og motstår brudd.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Signode MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende PAC Strapping Products, Grainger & Vetsil-produkter. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Signode-produkt tilgjengelig.

Levering

Signodes produkter varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Nestack-seler

Nestack-seler bruker ståltenner for å gripe båndet. De kan stables og holdes sammen av plastfilamenter. Disse tetningene er egnet for tetningsmagasiner for kombinasjonsbåndverktøy. De er pa...Les meg 

TableTyer

TableTyer er det ideelle plaststroppesystemet for brukere med lavt til moderat volum. Den krever ikke hyppige justeringer og den enkle elektroniske designen sørger for problemfri drift.

Tenax

Tenax polyester stropping gir overlegen beholdt spenning under varme, fuktige forhold og er mer motstandsdyktig mot slike miljøer enn annen plast stropping. Den kan spennes til en høyere prosentandel...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom glatt og preget finish på båndbånd?

En jevn finish har en flat og jevn overflate uten tekstur. Denne finishen gir et rent, profesjonelt utseende og er ideell for utskrifts- eller merkeapplikasjoner.
En preget finish har en hevet tekstur som gir grep til tapeoverflaten. Denne typen finish er ideell for applikasjoner som krever sterkere bindinger, for eksempel emballasje og forseglingsbokser. Det ekstra grepet forhindrer at tapen glir eller løsner over tid.

Hva er fordelene med merkets stålbånd?

Signode stålstropper gir et sterkt hold og forbedrer spenningen rundt tunge belastninger, som murstein, utleggere, betongblokker, kloakkrør, stålspiraler og metallbunter.

Hvilke tetningstyper tilbyr Signode?

  • Push-type tetninger: Brukes i applikasjoner hvor rask og enkel installasjon er nødvendig.
  • Åpne tetninger: Disse tetningene kan åpnes og lukkes flere ganger. De er ideelle for applikasjoner der tilgang til innholdet inne er nødvendig, men må sikres.
  • Snap-on type tetninger: Disse tetningene ligner på push-type tetninger, men har en låsemekanisme som sikrer dem. De er ideelle for bruksområder der det kreves en sikker og manipulasjonssikker forsegling.

Merke eksklusive produkter