SIGNODE Strapping av stål

Designet for bruk med stroppemaskiner i produksjon, produksjonslinjer og lager. Varmebehandlet høykarbonstålkonstruksjon gir høy strekkfasthet og motstår brudd, selv med ekstremt tunge belastninger. Tilgjengelig i varianter på 2.5 og 26.5 tommer

filtre

SIGNODE -

Standard stålbånd

StilModellPris (eks. mva)
A2X15344 886NOK
B85200CL4 897NOK
C2X12955 015NOK
D2X15375 600NOK
E2X1439CL5 160NOK
F2X12964 607NOK
SIGNODE -

Strapping av stål

StilModellBruddstyrkeSpolebreddeLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A2X20711170 lb.-3087ft.0.02 "1 / 2 "4 165NOK
A2X15301275 lb.-3635ft.0.017 "1 / 2 "-
RFQ
A2X20721460 lb.-2478ft.0.02 "5 / 8 "5 468NOK
A2X15331525 lb.-3087ft.0.02 "1 / 2 "5 137NOK
B5/8X0.017" APEX PLUS SPOLE1625 lb.-300ft.0.017 "5 / 8 "895NOK
A2X20731750 lb.-2058ft.0.02 "3 / 4 "5 351NOK
B3/4X0.017" APEX PLUS SPOLE1900 lb.-300ft.0.017 "3 / 4 "-
RFQ
A2X20961950 lb.2.5 "1795ft.0.023 "3 / 4 "5 241NOK
C2X20562250 lb.26.5 "2060ft.0.02 "3 / 4 "5 579NOK
C2X15352800 lb.-1648ft.0.025 "3 / 4 "5 600NOK
C2X19433400 lb.-1428ft.0.029 "3 / 4 "4 960NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?